NVRAMメモリ STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40935196 品番M48Z18-100PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
メモリサイズ = 64kbit
構成 = 8 K x 8ビット
インターフェースタイプ = パラレル
データバス幅 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 100ns
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PCDIP
ピン数 = 28
寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm
長さ = 39.88mm
幅 = 18.34mm
高さ = 8.89mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +70 ℃
動作供給電圧 Min = 4.5 V
ZEROPOWER(R) SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWER(R)不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする