LIS3DHTR STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGA STMicro 40935503

STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 16-Pin LGA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40935503品番LIS3DHTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
センサータイプ = 加速度計
軸数 = 3
テクノロジー = アナログ
実装タイプ = 表面実装
インターフェースタイプ = I2C、SPI
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作供給電圧 Min = 1.71 V
パッケージタイプ = LGA
感度 = 12mg/digit
ピン数 = 16
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする