STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40935677 品番TN2540-800G-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
定格平均オン電流 = 16A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
繰返しピーク逆方向電圧 = 800V
サージ電流レーティング = 314A
実装タイプ = 表面実装
最大ゲートトリガー電流 = 40mA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
最大保持電流 = 50mA
ピン数 = 3
長さ = 10.28mm
幅 = 9.35mm
高さ = 4.6mm
寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
動作温度 Max = +125 ℃
サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする