STMicroelectronics オーディオアンプ IC AB級, 11-Pin MULTIWATT V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40935747 品番E-TDA7396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アンプタイプ = Class-AB
出力タイプ = CMOS、レールツーレール、スイング
アプリケーション = 航空宇宙、自動車、カーラジオ
実装タイプ = スルーホール
標準シングル供給電圧 = 8 → 18 V
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
パッケージタイプ = MULTIWATT V
ピン数 = 11
入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド
出力信号タイプ = 差動
標準ゲインバンド幅積 = 75 (Min)kHz
最小CMRR = 70dB
動作温度 Min = -40 ℃
車載用クラスABオーディオパワーアンプ. STの車載用クラスABオーディオパワーアンプは、明瞭でパワフルなオーディオを実現します。 シングルチャンネル装置から、よりパワフルなクワッドチャンネルのシングルチップ設計まで用意しています。. 短絡、ESD、負荷ダンピング、過熱からの保護機能を内蔵した堅牢な設計 非常に低いインピーダンスのスピーカーを駆動可能 新しい停止-起動エンジン及びハイブリッドエンジンの規格に準拠する製品 オプションのI2Cインターフェイス及び診断 オプションのデジタル入力 オプションの効率強化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40935747
2020-07-04
用途:
オーディオアンプ
製造業

某オーディオアンプ基板に使用。
納品に時間が掛かったが価格で決めました。
2つだけ必要なら他で買った方がお得

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする