仕様
インダクタンス = 1.2 nH
許容差 = ±0.3nH
最大直流電流 = 600mA
最大自己共振周波数 = 20GHz
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 100mΩ
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +125℃
最小動作温度 = -55℃
チップインダクタ、MLG1608シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応