仕様
静電容量 = 150pF
電圧 = 630V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = 表面実装
TDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブック