仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 630V dc
パッケージ/ケース = C3225
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.6mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = 表面実装
TDKタイプ1210シリーズC3225. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。. 特長と利点. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレット