仕様
シリーズ = MLF2012
インダクタンス = 1 μH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 80mA
最大自己共振周波数 = 160MHz
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大直流抵抗 = 300mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.85mm
長さ = 2mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
RoHS指令(10物質対応)対応