半固定抵抗器 TE Connectivity, 22kΩ, 1W, 上面調整

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40943368 品番PC910 22K RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
最大抵抗 = 22kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1W
シリーズ = PC910
方位 = 上面調整
終端スタイル = ピン
高さ = 6.9mm
寸法 = 16 (Dia.) x 6.9mm
軸径 = 5.1 mm
直径 = 16mm
許容差 = ±20%
最小動作温度 = -55℃
16mm PC910シリーズ. TE ConnectivityのPC910シリーズのトリマ抵抗器は、ピン終端のスルーホールソリューションです。PC910トリマ抵抗器は、安定した高分解能サーメット素子を使用し、信頼性に優れています。. 特長と利点:. 指で調整するオプションとドライバで調整するオプションを用意. 摺動子位置インジケータ. ほとんどの基板洗浄溶剤に対する耐性. 1 W定格電力(+40 ℃). 240 °電気的回転. 270°機械的回転. 製品の用途:. これらのトリマポテンショメータは、高い安定性と信頼性で、多くのタイプの産業及び業務用機器に適合します。指で調整できるオプションは、一般的にタイミング用途、温度制御、VDUの明るさ調整で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする