曜日別特売
1827588-2 TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40944375

TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40944375品番1827588-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様
ジェンダー = メス
シリーズ = Dynamic 1000
最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.38mm2
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする