仕様
コンタクト数 = 14
行数 = 2
ジェンダー = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDC
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
シリーズ = AMP-LATCH 622
最低使用温度 = -55℃
動作温度 Max = +125℃
コンタクト材質 = ベリリウム銅
TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 x 2.54 mm IDC DIPプラグリボンケーブルコネクタ. AMP-Latch 622シリーズIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタは、2.54 x 2.54 mmセンター及びシングルスロットのチューニングフォーク式IDCフラットコンタクトを備えています。 このIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタはUL 94V-0等級の青色のガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、26〜28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブルとともに使用します。. コネクタを基板にはんだ付けする前、又ははんだ付けした後にケーブルを圧着可能 頑丈なガラス繊維強化サーモプラスチック 高さ8.97 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする