仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
併用可能製品 = MATE-N-LOK、ソケット
ボディ向き = ストレート
長さ = 26.39mm
幅 = 7.87mm
深さ = 21.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
最適な圧着工具については、品番< 468-686') 468-686/を参照. ディスクドライブコネクタ. 0.5 mm2〜1.05 mm2のワイヤに対応 定格15A (125 ℃で最大)、最大250 Vac/dc. 基板実装. ストレートプラグ、はんだコンタクト付き. インラインソケット. ハウジング、圧着ソケットコンタクト付き. インラインプラグ. ハウジング、圧着ピンコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応