※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
田倉工具の ホルダ
田倉工具の ボーリング
S軸 ボーリングバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
16
注文コード
40945231
品番
ST25×16×150×220 90
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法d
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
220
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
25
寸法L2(mm)
150
B(°)
90