TE Connectivity 電線対電線コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40945364 品番172331-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 600 V ac
ジェンダー = メス
定格電流 = 9.5A
ハウジング材質 = ナイロン
TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする