※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST32×32×150×230 45 S軸 ボーリングバー 田倉工具 40945527 ST32×32×150×230 45 S軸 ボーリングバー 田倉工具 40945527

S軸 ボーリングバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)230 寸法d(mm)32 注文コード40945527 品番ST32×32×150×230 45
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法L・寸法dなど46種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)230 寸法d(mm)32 寸法D(mm)32 寸法L2(mm)150 B(°)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
端面のR加工
製造業

フライスでの端面へのR取りに使用している
数の少ないワークで持ち出し量の調整で大きさを変えられるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする