※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
田倉工具の ホルダ
田倉工具の ボーリング
S軸 ボーリングバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
280
寸法d(mm)
28
注文コード
40945563
品番
ST42×28×200×280 45
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法d
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
280
寸法d(mm)
28
寸法D(mm)
42
寸法L2(mm)
200
B(°)
45