RNF-100-1/4-4-STK TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40946274

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40946274品番RNF-100-1/4-4-STK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様
スリーブ径 = 6.4mm
シュリンク径 = 3.2mm
色 = 黄
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.22m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 20kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RNF-100
ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする