TE Connectivity レセプタクルアダプタ タブアダプタータブキャップ 6.35 x 0.81mm 錫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード40947893 品番61765-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様
アダプタタイプ = タブアダプタ-タブキャップ
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
本体材質 = 真鍮
ボディめっき = 錫
終端1タイプ = クイック切断端子
終端2タイプ = メスディスコネクタ
タブ厚さ = 0.81mm
タブ幅 = 6.35mm
TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子. FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886 、 ; 719-7221 719-7221 、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする