仕様
スリーブ径 = 2.4mm
シュリンク径 = 1.2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.22m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = N
耐電圧 = 20kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RNF-100
AMS-DTL 23053/13. 熱収縮チューブ2:1. TE Connectivityの柔軟な難燃性ポリオレフィン製の汎用チューブ製品です。 このチューブは、摩擦、溶剤、液体に対する優れた耐性を備え、過酷な環境で優れた性能を発揮します。このチューブは、燃料、潤滑剤、酸に対する耐性も備えています。 すべてのチューブには広範なサイズ、架橋素材、様々な色が揃っているため、さまざまなニーズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応