曜日別特売
RNF-100-1/2-0-STK TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40948189

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40948189品番RNF-100-1/2-0-STK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
スリーブ径 = 12.7mm
シュリンク径 = 6.4mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.22m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = N
耐電圧 = 20kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RNF-100
AMS-DTL 23053/13. 熱収縮チューブ2:1. TE Connectivityの柔軟な難燃性ポリオレフィン製の汎用チューブ製品です。 このチューブは、摩擦、溶剤、液体に対する優れた耐性を備え、過酷な環境で優れた性能を発揮します。このチューブは、燃料、潤滑剤、酸に対する耐性も備えています。 すべてのチューブには広範なサイズ、架橋素材、様々な色が揃っているため、さまざまなニーズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする