仕様
断面積 = 0.35 mm2
シース色 = 黒
コアストランド = 19/0.15 mm
断熱材 = ポリオレフィン
外径 = 1.21mm
長さ = 100m
ストランド数 = 19
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.15 mm
導体材質 = 錫めっき銅
最小使用温度 = -65℃
最大使用温度 = +150℃
燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性
UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型
RoHS指令(10物質対応)対応