DR-25-1/4-0-SP TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40951734

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 50m エラストマー, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(50m)注文コード40951734品番DR-25-1/4-0-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
スリーブ径 = 6.4mm
シュリンク径 = 3.2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 50m
材質 = エラストマー
動作温度 Min = -75℃
動作温度 Max = +150℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 8kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = DR-25
VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする