TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5.21mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 9m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(9m) 注文コード40952136 品番VFRS-3/16-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
スリーブ径 = 5.21mm
シュリンク径 = 2.4mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 9m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 19kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = VERSAFIT
UL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする