仕様
スリーブ径 = 3mm
シュリンク径 = 1.5mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +105℃
難燃性 = N
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = ZHTM
BS3G-198 Part 3 Type 15、BR1326A. ZHTMチューブ2:1. フレキシブルなZEROHAL製の黒色熱収縮チューブで、ケーブル、ハーネス、及び電気部品の絶縁及び保護機能を提供 船舶、公共交通機関、海上設備などの閉ざされた空間での使用に最適 低煙性 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 長さ1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応