仕様
ジェンダー = オス
コンタクトサイズ = 16
ケーブルサイズ = 10 → 8 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = Type XII
併用 = タイプXIIシリーズコネクタ
コンタクトタイプ = パワー
長さ = 37.54mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +125℃
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応