圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40952775 品番62409-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
シリーズ = FASTON .250
タブ角度 = ストレート
絶縁 = 非絶縁
全長 = 15.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 銅の上に錫
色 = グレー
タブ数 = 1
タブ厚さ = 0.83mm
タブ幅 = 6.35mm
TE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする