TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40953335 品番ATUM-6/2-0-STK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
スリーブ径 = 6mm
シュリンク径 = 2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 12kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = ATUM
UL E85381、RoHS、ELV. 粘着剤付きチューブ3:1. 収縮比: 3:1 セミフレキシブルポリオレフィンチューブ ATUM接着性の内張が各種プラスチック、ゴム、金属に接着 SAE-AMS-DTL-23053/4クラス3に適合 薄肉、二層タイプ. 用途:. ケーブル被覆修理スリーブ ケーブル被覆 絶縁及び保護 シーリング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする