仕様
スリーブ径 = 9mm
シュリンク径 = 3mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 12kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = ATUM
UL E85381、RoHS、ELV. 粘着剤付きチューブ3:1. 収縮比: 3:1 セミフレキシブルポリオレフィンチューブ ATUM接着性の内張が各種プラスチック、ゴム、金属に接着 SAE-AMS-DTL-23053/4クラス3に適合 薄肉、二層タイプ. 用途:. ケーブル被覆修理スリーブ ケーブル被覆 絶縁及び保護 シーリング
RoHS指令(10物質対応)対応