TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40953816 品番1-175218-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
ジェンダー = メス
シリーズ = Dynamic 3000
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
D-3 コンタクト. D3000シリーズ用コンタクト。リセ・コンタクトは、リセ・ハウジングに使用。タブ・コンタクトは、タブ・ハウジングにそれぞれ使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする