仕様
スリーブ径 = 8mm
シュリンク径 = 2mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = 架橋ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 12kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = HTAT
HTAT - 防湿スリーブ4:1. 温度上昇時におけるさまざまなレンジの電子基板向け環境シーリングとして設計 放射線製 - クロスリンクしたポリオレフィン、外壁の収縮によって熱されたり交差状に力が加わると、内部壁は溶解し、冷却されると電子基板は強固な防湿保護バリアで密閉されます。 規格と同じ高収縮率のため、チュービングによって寸法の異なる多様な不規則な形状を環境的に保護します。 ジャケットは難燃性で、火災の延焼を軽減します。. 特長と利点:. ; 環境シール、高強度接着 ; 動作温度: -55 → 110 ℃ ; 取り付け温度125 ℃ ; 1.2 m単位で販売 ; 絶縁耐性: 12 MV / m (分)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする