350705-1 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40954866

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)仕様ジェンダー = オス併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGコンタクト材質 = 真鍮Mate-N-Lokシールドコネクタ用コンタクト. Mate-N-Lock製品のオス / メスパッケージでの実装で、標準コンタクトの代わりに使用 オスコンタクトに固定と分割の2つのタイプを用意。固定タイプは2~4極パッケージで使用。分割タイプは6~15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減. コンタクトを含まない穴をふさぐブランキングピンを用意 Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売。品番< 366-2055') 366-2055/を参照注文コード40954866品番350705-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
ジェンダー = オス
併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2
最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
コンタクト材質 = 真鍮
Mate-N-Lokシールドコネクタ用コンタクト. Mate-N-Lock製品のオス / メスパッケージでの実装で、標準コンタクトの代わりに使用 オスコンタクトに固定と分割の2つのタイプを用意。固定タイプは2~4極パッケージで使用。分割タイプは6~15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減. コンタクトを含まない穴をふさぐブランキングピンを用意 Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売。品番< 366-2055') 366-2055/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする