仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 50
ボディ向き = ライトアングル
ピッチ = 2.76mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = 鋼
定格電流 = 1.25A
定格電圧 = 250 V ac
寸法 = 74.16 x 23.01 x 15.39mm
シリーズ = AMPLIMITE HDF-20
深さ = 15.39mm
長さ = 74.16mm
最低使用温度 = -55℃
品番< 798-1515') 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177') 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438') 409-3438/、< 409-3444') 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258') 450-9258 も参照
RoHS指令(10物質対応)対応