仕様
スリーブ径 = 24mm
シュリンク径 = 6mm
色 = 赤
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 12kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = ATUM
AMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応