圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40955889 品番156667-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
シリーズ = PIDG FASTON .250
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
全長 = 19.3mm
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
色 = 赤
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
タブ厚さ = 0.81mm
タブ幅 = 6.35mm
UL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする