TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード40955968 品番1825910-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチの動作 = Off-(On)
アクチュエータ長さ = 0.7mm
アクチュエータ色 = 黒
アクチュエータタイプ = ボタン
寸法 = 6 x 6 x 4.3mm
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc
操作力 = 1.6 N
最大動作温度 = +85℃
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ボタン表面の高さが低いのがなかなかなかった
製造業

これはボタン表面の高さが低く、ちょうど使ってるリモコンにピッタリ
この高さのがなかなかなくて、削って使ってもみたが 逆にチャターが出て散々だったのが、ピタッと治った!

対象商品:
40955968
2022-05-04
用途:
電子機器の修理
コスモソリューション 様 (サービス業)

ごく普通のスイッチです。このサイズは基本形と思われ、使用されている機器も多く、交換用として適用範囲が広く、価格面でも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする