曜日別特売
1825910-7 TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40955977

TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード40955977品番1825910-7
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチの動作 = Off-(On)
アクチュエータ長さ = 1.4mm
アクチュエータ色 = 赤
アクチュエータタイプ = ボタン
寸法 = 6 x 6 x 5mm
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc
操作力 = 2.55 N
高さ = 5mm
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-08
用途: 機器修理

クリック感も良くアルプスと比べて遜色ないフィーリング 下手な謎メーカー製のカチカチ云う怪しいタクトより安心感は上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする