TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 290mA, 2.92 x 2.79 x 2.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40957009 品番36502C3R3JTDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 290mA
パッケージ/ケース = 1008
長さ = 2.92mm
奥行き = 2.79mm
高さ = 2.1mm
寸法 = 2.92 x 2.79 x 2.1mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 3.4Ω
シリーズ = 3650
最大自己共振周波数 = 110MHz
最小品質ファクター = 22
Tyco 1008 3650シリーズ巻線型インダクタ. 1008型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする