TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 15Ω, ±0.1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40959084 品番CPF0603B15RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様
抵抗 = 15Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = CPF
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -25ppm/℃
TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(0 → 19.6 Ω). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする