ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40959775
品番
280-901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
2線中継端子台;2.5(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
グレー
質量(g)
5.3
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜2.5(28〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8k
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
20