ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40959924
品番
281-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
端子間ピッチ(mm)
6
仕様
3線中継端子台;4(mm
2
);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
青
質量(g)
10.192
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
32
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜4(28〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
20