ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40959994
品番
870-907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
2線アース線端子台;2.5(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
グリーンイエロー
質量(g)
5.703
取付方式
DINレール
適合電線(mm
2
)
単線:0.08〜2.5(28〜12AWG)、可とうより線:0.08〜4(28〜12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
20(300V)/5(600V)