ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40960143
品番
261-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
6
種別
2線式
取付方式
DINレール/直付け
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
0.08〜2.5
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
28〜14
定格電流(UL)(A)
15