ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
Wago 基板用端子台, MCS-MIDI Classicシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40960229
品番
231-632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
5.08
色
オレンジ
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
12
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10