ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
基板用端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40960448
品番
733-372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
極数
12
ピッチ(mm)
2.5
形状
ライトアングル
色
ライトグレー
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応