ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40960466
品番
733-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
2.5
色
ライトグレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4