ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用コネクタ
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40960877
品番
250-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
3.5
仕様
プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm
2
);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色
グレー
質量(g)
4.879
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
定格電流(A)
8
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2〜1.5(24〜16AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
操作
ボタン有り
インパルス電圧(V)
4
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
8
定格電流(UL)(A)
B:5/D:5