TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.95mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40961656 品番1-480283-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様
コンタクト数 = 8
行数 = 2
ピッチ = 4.95mm
ジェンダー = オス
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
ボディ向き = ストレート
幅 = 18.42mm
深さ = 21.59mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータマウントハウジング. ソケットコンタクト用のプラグ型ハウジングやピンコンタクト用のレセプタクル型ハウジングとして利用可能な業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータ取り付けハウジングです。この業務用MATE-N-LOKモータ取り付け電線対電線2列コネクタハウジングは、UL94V-2の自然色のナイロン製で、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全に極性化されています。また、ポジティブロック機能により、振動や衝撃が激しい環境でもコネクタ同士が確実に固定されます。ソケットコンタクトについては、代表品番< 720-2133') 720-2133/を参照し、ピンコンタクトについては、代表品番< 302-0524') 302-0524/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする