仕様
ジェンダー = メス
併用 = AMP CTコネクタハウジング
シリーズ = AMP CT
最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = リン酸銅
最大接触抵抗 = 20mΩ
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +105℃
TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応