仕様
コンタクト数 = 9
行数 = 1
ピッチ = 2mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AMP CT
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 20mm
幅 = 4.6mm
深さ = 5.1mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする