ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .187シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40962767 品番1-726388-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
シリーズ = FASTON .187
絶縁 = 非絶縁
タブサイズ = 4.75 x 0.81mm
実装角度 = Straight
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 13.8mm
TE Connectivity FASTON 187シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 187基板実装タブ端子は、FASTON 187シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 187基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 187基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする